Bailey - Zeiss PG22 12V 30W Clair 50h Halogène C-6 9x40mm Microscope - MZ38012070040

CopieCopie
Bailey - Zeiss PG22  12V 30W Clair 50h Halogène C-6 9x40mm Microscope

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 2500 mA

  • Culot - PG22

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681120217

Réf. Sonepar

03637112021

Réf. Fournisseur

MZ38012070040

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

2500 mA

Culot:

PG22

application:

autre

Zeiss PG22 12V 30W Clair 50h Halogène C-6 9x40mm Microscope Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.