BAILLINDUSTRIE - Collecteur de reprise CONFORTBLACK pour plénum de 500x400 mm - COL 500X400 BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - autre
sans plénum - Oui
direction du jet d'air - quadrilatéral
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFORT BLACK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760217205212
Réf. Sonepar
05094720521
Réf. Fournisseur
COL 500X400 BLACK
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans plénum:
Oui
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9005
avec réglage du volume:
Non
avec étrier de montage:
Oui
Collecteur de reprise CONFORTBLACK pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur en PVC noir satiné de 700x600 mm - Filtre inclus




