BAILLINDUSTRIE - Collecteur de reprise CONFORTBLACK pour plénum de 600x400 mm - COL 600X400 BLACK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217205236

Réf. Sonepar

05094720523

Réf. Fournisseur

COL 600X400 BLACK

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9005

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Collecteur de reprise CONFORTBLACK pour plénum de 600x400 mm avec enjoliveur en PVC noir satiné de 820x600 mm - Filtre inclus