BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage CONFORTWHITE pour plénum de 600x200 mm - DIF 600X200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217202969

Réf. Sonepar

05094000087

Réf. Fournisseur

DIF 600X200

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 600x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné classé M1, de 800x350 mm