BAILLINDUSTRIE - Kit de régulation à 1 zone thermostat Anthracite comprenant : 1 coffret de régul - KIT 1TA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation - 230 V

  • nombre de conduits d’aération/zone - 1

  • avec minuterie - Oui

  • tension de sortie - 24 V

  • connexion par radio (en standard) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367171801

Réf. Sonepar

05094717180

Réf. Fournisseur

KIT 1TA

Marque

BAILLINDUSTRIE

tension d'alimentation:

230 V

nombre de conduits d’aération/zone:

1

avec minuterie:

Oui

tension de sortie:

24 V

connexion par radio (en standard):

Oui

interconnectable par radio (en option):

Oui

contrôle intelligent:

Oui

fréquence de réception:

868 MHz

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Kit de régulation à 1 zone thermostat Anthracite comprenant : 1 coffret de régulation à 1 zone + passerelle de communication avec l'appareil gainable, 1 thermostat radio, 1 horloge de programmation