BAILLINDUSTRIE - Pack de régulation à 5 zones thermostats Blancs comprenant : 1 plénum 5S, 1 coff - PACK 5TB 5M 5S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation - 230 V
avec minuterie - Oui
tension de sortie - 24 V
connexion par radio (en standard) - Oui
interconnectable par radio (en option) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REGULATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760367172341
Réf. Sonepar
05094717234
Réf. Fournisseur
PACK 5TB 5M 5S
Réf. Commerciale
BAILLINDUSTRIE
tension d'alimentation:
230 V
avec minuterie:
Oui
tension de sortie:
24 V
connexion par radio (en standard):
Oui
interconnectable par radio (en option):
Oui
contrôle intelligent:
Oui
fréquence de réception:
868 MHz
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
indice de protection (IP):
IP20