BAILLINDUSTRIE - Plénum modulable de 600x400 mm avec 2 piquages en 250 mm - PM600X400 XL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367172518

Réf. Sonepar

05094717251

Réf. Fournisseur

PM600X400 XL

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

nombre de bifurcations:

2

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

raccordement ramifications:

insert- / extrémité du conduit

diamètre nominal du canal branchements:

250 mm

longueur:

600 mm

largeur:

400 mm

hauteur:

200 mm

raccordement par le bas:

Oui

Plénum modulable de 600x400 mm avec 2 piquages en 250 mm