BAILLINDUSTRIE - Plénum modulable de 600x600 mm avec 2 piquages en 250 mm - PM600X600 XL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
finition du boîtier - complet
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLENUM MODULABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760367172525
Réf. Sonepar
05094717252
Réf. Fournisseur
PM600X600 XL
Marque
BAILLINDUSTRIE
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
finition du boîtier:
complet
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
nombre de bifurcations:
2
forme des branches:
gaine de ventilation ovale
raccordement ramifications:
insert- / extrémité du conduit
diamètre nominal du canal branchements:
250 mm
longueur:
600 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
raccordement par le bas:
Oui