Bals - Connect saillie 400V 3P+N+T 6H 63A IP44 - 24134

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941241342

Réf. Sonepar

00145024134

Réf. Fournisseur

24134

Réf. Commerciale

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 400V 3P+N+T 6H 63A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 24134EAN: 4024941241342socle de connecteur saillie 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier: 170x118 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 16,0mm², Matériau du boîtier: polycarbonate, Connectique: avecborne à vis, Entrée de câble: 1xM40 en haut, 2xM32 en bas,Couleur de l’appareil: collet rouge RAL 3000, partie inf.gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 259 mm, Largeur de l'appareil en mm: 118mm, Profondeur de l'appareil en mm: 174 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée deux fois en bas, La partieinférieure du boîtier peut être pivotée de 180°