Bals - Connect TD 400V 3P+N+T 6H 32A IP44 noir - 28313

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941938174

Réf. Sonepar

00145193817

Réf. Fournisseur

28313

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

pose du connecteur encastré

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur tableau droit 400V 3P+T 6H 16A IP44 noir pour les théâtres, les médias et les salles de spectacles

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 28313EAN: 4024941938174socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit 16A4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: boîtier noir RAL 9005, Hauteur del'appareil en mm: 75 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 79 mm, Dimension verticaledu plastron en mm: 75 mm, Dimension horizontale du plastronen mm: 75 mm, Écartement vertical entre les trous deperçage en mm: 60 mm, Écartement horizontal entre les trousde perçage en mm: 60 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: collet au milieu du plastron