Bals - Connect TD 400V 3P+T 6H 32A IP44 - 28012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
fréquence assignée - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941280129
Réf. Sonepar
00145028012
Réf. Fournisseur
28012
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne sans vis
type de construction:
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 28012EAN: 4024941280129socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit 32A4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction, Entréede câble: autre, Couleur de l’appareil: boîtier rouge RAL3000, Hauteur de l'appareil en mm: 75 mm, Largeur del'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 96mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Un ergot de retenuedoit être prévu pour l'utilisation de ce socle deconnecteur, L'ouverture de montage est décalée de 2mm dumilieu du plastron