fin de vie

Bals - Fiche domestique grise 250V 2P+T 10/16A IP44 - 7371

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - gris

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941852395

Réf. Sonepar

00145185239

Réf. Fournisseur

7371

Marque

Bals

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

gris

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

Fiche domestique grise 250V 2P+T 10/16A MULTIGRIP IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 7371EAN: 4024941852395fiche domestique 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP44,Fréquence: courant alternatif (CA), Code couleur: gris RAL7035, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: plastique,Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: collet noir RAL 9005, capotgris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 122 mm, Largeurde l'appareil en mm: 42 mm, Profondeur de l'appareil en mm:42 mm, Sans halogène: TRUE, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Également adapté au système belge/français, avecpresse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée