fin de vie

Bals - Fiche noire avec presse-étoupe 230V 2P+T 6h 63A IP67 - 211127

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941786836

Réf. Sonepar

00145178683

Réf. Fournisseur

211127

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche noire avec presse étoupe 230V 2P+T 6H 63A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 211127EAN: 4024941786836fiche TE 63A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP67,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage,Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil:coulisseau de commande gris RAL 7035, collet noir RAL 9005,collet bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, capotgris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL9005, presse-étoupe noir RAL 9005, Hauteur de l'appareil enmm: 234 mm, Largeur de l'appareil en mm: 114 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 114 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis parune fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aided'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, déchargede traction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt