Bals - Fiche PE 230V 2P+T 6H 16A IP44 - 2126

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941021265

Réf. Sonepar

00145002126

Réf. Fournisseur

2126

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 230V 50/60Hz 2P+T 6H 16A IP44 IK08, ral 5015 bleu, connexion automatique

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 2126EAN: 4024941021265Fiche QUICK-CONNECT 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 2,5mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort femelle, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: collet bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL7035, capot bleu RAL 5015, Hauteur de l'appareil en mm: 134mm, Largeur de l'appareil en mm: 53 mm, Profondeur del'appareil en mm: 62 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.