Bals - Fiche PE 230V 2P+T 6H 32A IP44 - 2138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941021388
Réf. Sonepar
00145002138
Réf. Fournisseur
2138
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2138EAN: 4024941021388Fiche QUICK-CONNECT 32A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 6,0mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort femelle, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: collet bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL7035, capot bleu RAL 5015, Hauteur de l'appareil en mm: 176mm, Largeur de l'appareil en mm: 79 mm, Profondeur del'appareil en mm: 83 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre11mm min. et 23mm max.