Bals - Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 16A IP44 - 2136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941021364
Réf. Sonepar
00145002136
Réf. Fournisseur
2136
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2136EAN: 4024941021364Fiche QUICK-CONNECT 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nu, Section maximaledes conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort femelle, Entrée de câble: raccord à écrou,Couleur de l’appareil: capot rouge RAL 3000, collet rougeRAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 147 mm, Largeur de l'appareil en mm: 71mm, Profondeur de l'appareil en mm: 75 mm, Sans halogène:TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: avecpresse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée,Les parties du boîtier sont reliées sans vis par unefermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'untournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et18mm max.