Bals - Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 32A IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024941212410
Réf. Sonepar
00145021241
Réf. Fournisseur
21241
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC
32 A
nombre de pôles
5
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP67
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
3000
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne sans vis
entrée de câble
raccord à écrou
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
matériel de contact
CuZn
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 32A IP67