Bals - Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 63A IP44 - 2155

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941021555

Réf. Sonepar

00145002155

Réf. Fournisseur

2155

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 63A IP44 IK08, ral 3000 rouge, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 2155EAN: 4024941021555fiche TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage,Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil:coulisseau de commande gris RAL 7035, capot rouge RAL 3000,collet rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteurde l'appareil en mm: 234 mm, Largeur de l'appareil en mm: 97mm, Profondeur de l'appareil en mm: 98 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: Pour des câbles de diamètreentre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sontreliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverturepossible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt