Bals - Fiche PE 400V 3P+T 16A Inverseur de phase - 22053

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941220538

Réf. Sonepar

00145022053

Réf. Fournisseur

22053

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Oui

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 16A, inverseur de phase

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 22053EAN: 4024941220538inverseur de phase QUICK-CONNECT avec presse-étoupeMULTI-GRIP 16A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nickelé, Section maximale des conducteurs:2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort femelle, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: collet rouge RAL 3000, , , Hauteur del'appareil en mm: 146 mm, Largeur de l'appareil en mm: 60mm, Profondeur de l'appareil en mm: 65 mm, inverseur dephase: TRUE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIPet décharge de traction intégrée, Les parties du boîtiersont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage.Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câblesde diamètre entre 8mm min. et 18mm max.