Bals - Fiche PE 400V 3P+T 32A INVERS PHASE - 22055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941220552
Réf. Sonepar
00145022055
Réf. Fournisseur
22055
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Oui
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 22055EAN: 4024941220552inverseur de phase QUICK-CONNECT avec presse-étoupeMULTI-GRIP 32A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nickelé, Section maximale des conducteurs:6,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort femelle, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: collet rouge RAL 3000, , , Hauteur del'appareil en mm: 176 mm, Largeur de l'appareil en mm: 79mm, Profondeur de l'appareil en mm: 83 mm, inverseur dephase: TRUE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIPet décharge de traction intégrée, Les parties du boîtiersont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage.Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câblesde diamètre entre 11mm min. et 23mm max.