Bals - Prise CDEE 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 160048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - commutateur spécial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941066570
Réf. Sonepar
00145160048
Réf. Fournisseur
160048
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP67
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 160048EAN: 4024941066570socle de prise mural interruptible, à verrouillage 16A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier: 170x90mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polycarbonate,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas, Couleur del’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnettegris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. grisRAL 7035, levier commande gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 194 mm, Largeur de l'appareil en mm: 90mm, Profondeur de l'appareil en mm: 109 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée deux fois en bas, Verrouillableen position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrierjusqu'à 7mm, La partie inférieure du boîtier peut êtrepivotée de 180°