Bals - Prise CDEE 400V 3P+N+T 6H 63A IP44 - 16603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - commutateur spécial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941166034
Réf. Sonepar
00145016603
Réf. Fournisseur
16603
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP44
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 16603EAN: 4024941166034socle de prise mural interruptible, à verrouillage 63A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions duboîtier: 260x160 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts esten polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 25,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: bornes à vis en bornes à cageavec contact Kontex, Entrée de câble: 1xM40 en haut,1xM40/M32 bas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rougeRAL 3000, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 303 mm, Largeur del'appareil en mm: 160 mm, Profondeur de l'appareil en mm:185 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: L'entrée decâble est ouverte une fois en haut et deux fois en bas,Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 4 cadenasd'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm



