Bals - Prise CDEE 400V 3P+T 6H 16A IP67 - 160049

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • indice de protection (IP) - IP67

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941070270

Réf. Sonepar

00145160049

Réf. Fournisseur

160049

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

indice de protection (IP):

IP67

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée 400V 3P+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 160049EAN: 4024941070270socle de prise mural interruptible, à verrouillage 16A 4p(3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier:170x90 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 enbas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035,partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 194 mm, Largeur de l'appareilen mm: 90 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 115 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'entrée de câble estouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas,Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenasd'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partie inférieure duboîtier peut être pivotée de 180°