Bals - Prol 230V 2P+T 6H 63A IP44 - 310488


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024941142076
Réf. Sonepar
00145114207
Réf. Fournisseur
310488
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 310488EAN: 4024941142076prolongateur TE 63A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: collet noir RAL 9005, coulisseau de commandenoir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, capot noir RAL9005, presse-étoupe noir RAL 9005, Hauteur de l'appareil enmm: 252 mm, Largeur de l'appareil en mm: 97 mm, Profondeur del'appareil en mm: 109 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et36mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis parune fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aided'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, déchargede traction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt