Bals - Prol PE 230V 3P 6H 32A IP44 - 3138

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941031387

Réf. Sonepar

00145003138

Réf. Fournisseur

3138

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 230V 3P 6H 32A IP44 IK08

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 3138EAN: 4024941031387prolongateur Quick-Connect 32A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nu, Section maximale desconducteurs: 6,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: collet bleuRAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, presse-étoupe grisRAL 7035, capot bleu RAL 5015, Hauteur de l'appareil en mm:194 mm, Largeur de l'appareil en mm: 79 mm, Profondeur del'appareil en mm: 93 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre11mm min. et 23mm max.