Bals - Prol PE 250V 2P+T NF 10-16A IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP54
adapté à une broche de contact de protection - Oui
couleur - noir
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024941854078
Réf. Sonepar
00145185407
Réf. Fournisseur
749209
Réf. Commerciale
Bals
modèle
broche de contact de protection
indice de protection (IP)
IP54
adapté à une broche de contact de protection
Oui
couleur
noir
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
sans halogène
Oui
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
numéro RAL
9005
nombre de pôles
3
tension nominale
250 V
Prolongateur avec presse étoupe 250V 2P+T NF 10-16A IP44, noir