Bals - Prol PE 400V 3P+N+T 6H 32A IP67 - 31247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941312479
Réf. Sonepar
00145031247
Réf. Fournisseur
31247
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 31247EAN: 4024941312479prolongateur Quick-Connect TE 32A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:196 mm, Largeur de l'appareil en mm: 101,5 mm, Profondeur del'appareil en mm: 106 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 13mm min. et27mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge detraction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt



