Bals - Prol PE 400V 3P+T 6H 16A IP44 - 3130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941031301
Réf. Sonepar
00145003130
Réf. Fournisseur
3130
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 3130EAN: 4024941031301prolongateur Quick-Connect 16A 4p (3P+PE) 400V (380 à415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nu, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: capot rougeRAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL3000, presse-étoupe vert RAL 6002, Hauteur de l'appareil enmm: 162 mm, Largeur de l'appareil en mm: 60 mm, Profondeur del'appareil en mm: 79 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.