Bals - Prol PE 400V 3P+T 6H 16A IP55 - 31534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941019682
Réf. Sonepar
00145031534
Réf. Fournisseur
31534
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 31534EAN: 4024941315340prolongateur Quick-Connect TE 16A 4p (3P+PE) 400V (380 à415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rougeRAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 162 mm, Largeur de l'appareil en mm: 58mm, Profondeur de l'appareil en mm: 78 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: Pour des câbles de diamètreentre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIPTE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulementd'eau supplémentaires et vis d'arrêt




