Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bals - Prolongateur PE 24V ALT 2P 16A IP44 TBT

BALS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • position de l'heure - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024941045223

Réf. Sonepar

00145004522

Réf. Fournisseur

4522

Réf. Commerciale

Bals

intensité de courant IEC

16 A

nombre de pôles

2

tension selon EN 60309-2

autre

position de l'heure

0 h

indice de protection (IP)

IP44

couleur caractéristique

violet

numéro RAL

4005

technique de raccordement

borne à vis

direction d'enfichage

droit

entrée de câble

raccord à écrou

matériau

plastique

matériel de contact

CuZn

traitement de surface des contacts

nickelé

finition militaire

Non

Prolongateur avec presse étoupe 24V ALT 2P 16A IP44, très basse tension

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 4522EAN: 4024941045223prolongateur basse tension 16A 2p (2P) 24V (20 à 25V) sansergot auxil. ni rainure IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: violet RAL 4005, Contacts: le porte-contacts esten polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble:raccord à écrou, Couleur de l’appareil: capot gris RAL 7035,presse-étoupe gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005,collet gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 152 mm,Largeur de l'appareil en mm: 62 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 67 mm, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques: avecpresse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée,Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.