Bals - Socle de connecteur saillie 2P+T 6H 16A IP44 - 245


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
fréquence assignée - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941002455
Réf. Sonepar
00145000245
Réf. Fournisseur
245
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
autre
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 245EAN: 4024941002455socle de connecteur saillie 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Dimensions du boîtier: 87x64 mm (HxL), Contacts:le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont enlaiton nu, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: 1xM20 en haut, Couleur del’appareil: partie sup. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 122 mm, Largeur del'appareil en mm: 64 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 93mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'entrée de câble estouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et unefois derrière