Bals - Socle de Prise tableau droit 230V 2P+T 6h 63A IP44 - 130275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941938945
Réf. Sonepar
00145193894
Réf. Fournisseur
130275
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
107 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
100 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 130275EAN: 4024941938945socle de prise tableau droit 63A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 25,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes àcage avec contact Kontex, Entrée de câble: autre, Couleurde l’appareil: boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL9005, Hauteur de l'appareil en mm: 114 mm, Largeur del'appareil en mm: 100 mm, Profondeur de l'appareil en mm:134 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 107 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 100 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 85 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 77 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE



