Bals - Socle de Prise TI 230V 2P+T 6H 16A IP44 - 120436

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941938808

Réf. Sonepar

00145193880

Réf. Fournisseur

120436

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

85 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

85 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

Socle de Prise tableau incliné 230V 2P+T 6H 16A IP44, noir

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 120436EAN: 4024941938808socle de prise tableau Quick-Connect incliné 16A 3p(2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contactsest en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont enlaiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 4,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt.noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareilen mm: 85 mm, Largeur de l'appareil en mm: 85 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 103 mm, Dimension verticale du plastronen mm: 85 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 85 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 70 mm,Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm: 70mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de 20°