Bals - Socle de Prise TI 400V 3P+N+T 6H 32A IP44 - 120441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941938853
Réf. Sonepar
00145193885
Réf. Fournisseur
120441
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
85 mm
écart horizontal entre les trous:
70 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 120441EAN: 4024941938853socle de prise tableau Quick-Connect incliné 32A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 10,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: autre,Couleur de l’appareil: boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt.noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareilen mm: 102 mm, Largeur de l'appareil en mm: 85 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 119 mm, Dimension verticaledu plastron en mm: 85 mm, Dimension horizontale du plastronen mm: 85 mm, Écartement vertical entre les trous deperçage en mm: 70 mm, Écartement horizontal entre les trousde perçage en mm: 70 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'inclinaison est de 20°



