fin de vie

Bals - Socle gris IP55 USE 250V 2P+T 10/16A USE - 71005

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • taille de bride - 75x75 mm

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - gris

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941710053

Réf. Sonepar

00145071005

Réf. Fournisseur

71005

Marque

Bals

modèle:

broche de contact de protection

taille de bride:

75x75 mm

direction d'enfichage:

droit

couleur:

gris

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

technique de raccordement:

borne à vis

nombre de pôles:

3

tension nominale:

250 V

Socle de prise tableau droit gris USE 250V 2P+T 10/16A entraxes de fixation 60X60mm