Bals - Socle PSK S 400V 3P+T 6H 125A NO IP67 - 11671

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Socle PSK S 400V 3P+T 6H 125A NO IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941116718

Réf. Sonepar

00145011671

Réf. Fournisseur

11671

Réf. Commerciale

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP67

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

verrouillable:

Oui

champ désignation:

Non

Socle PSK saillie 400V 3P+T 6H 125A NO IP67