Bals - Socle saillie 230V 2P+T 6H 32A IP44 - 11949

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941119498

Réf. Sonepar

00145011949

Réf. Fournisseur

11949

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

Socle saillie 230V 2P+T 6H 32A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 11949EAN: 4024941119498Socle de prise saiilie QUICK-CONNECT 32A 3p (2P+PE) 230V(200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier: 126x83 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 10,0mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort de traction avec contact Kontex, Entrée de câble:1xM25 en haut, 2xM25 en bas, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partiesup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 156 mm, Largeur de l'appareil en mm: 83mm, Profondeur de l'appareil en mm: 130 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Type de fixation:fixation interne, Autres caractéristiques techniques:L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et ferméedeux fois en bas, La partie inférieure du boîtier peut êtrepivotée de 180°, 4 trous de fixation défonçables se trouventdans le fond du boîtier