Bals - Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 32A IP44 - 11962

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - saillie

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941119627

Réf. Sonepar

00145011962

Réf. Fournisseur

11962

Marque

Bals

modèle:

saillie

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

type de fixation:

fixation intérieure

encastrement isolé:

Oui

finition militaire:

Non

Socle saillie 400V 3P+N+T 6H 32A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 11962EAN: 4024941119627Socle de prise saiilie QUICK-CONNECT 32A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier: 126x83 mm(HxL), Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nu, Section maximale desconducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: 1xM25 en haut, 2xM25 en bas, Couleur de l’appareil:couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035,partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 157 mm, Largeur de l'appareil en mm: 83 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 136 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE, Type de fixation:fixation interne, Autres caractéristiques techniques:L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et ferméedeux fois en bas, La partie inférieure du boîtier peut êtrepivotée de 180°, 4 trous de fixation défonçables se trouventdans le fond du boîtier