Bals - Socle saillie 400V 3P+T 6H 16A IP44 - 11907


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941119078
Réf. Sonepar
00145011907
Réf. Fournisseur
11907
Marque
Bals
modèle:
saillie
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
type de fixation:
fixation intérieure
encastrement isolé:
Oui
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 11907EAN: 4024941119078Socle de prise saiilie QUICK-CONNECT 16A 4p (3P+PE) 400V(380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier: 100x75 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 4,0mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort de traction avec contact Kontex, Entrée de câble:1xM20 en haut, Couleur de l’appareil: collet rouge RAL3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 129 mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 108 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Type de fixation: fixationinterne, Autres caractéristiques techniques: L'entrée decâble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en baset une fois derrière, La partie inférieure du boîtier peutêtre pivotée de 180°