Bals - Socle TD 230V 2P+T 6H 16A IP44 - 13686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941136860
Réf. Sonepar
00145013686
Réf. Fournisseur
13686
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
75 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
75 mm
écart horizontal entre les trous:
60 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 13686EAN: 4024941136860socle de prise tableau Quick-Connect droit 16A 3p (2P+PE)230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nu, Section maximaledes conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL5015, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 79mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur del'appareil en mm: 86 mm, Dimension verticale du plastron enmm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 60mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:60 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE