Bals - Socle TD 230V 2P+T 6H 32A IP44 - 13703

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941137034

Réf. Sonepar

00145013703

Réf. Fournisseur

13703

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne sans vis

tension assignée (Ue):

200...250 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

75 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

Socle tableau droit 230V 2P+T 6H 32A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 13703EAN: 4024941137034socle de prise tableau Quick-Connect droit 32A 3p (2P+PE)230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: bleu RAL 5015, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nu, Section maximaledes conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL5015, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 90mm, Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur del'appareil en mm: 89 mm, Dimension verticale du plastron enmm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 60mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:60 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE