Bals - Socle TI 400V 3P+N+T 6H 16A IP55 - 12595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941125956
Réf. Sonepar
00145012595
Réf. Fournisseur
12595
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP55
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
85 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
85 mm
écart horizontal entre les trous:
70 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 12595EAN: 4024941125956socle de prise tableau Quick-Connect TE incliné 16A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP55, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: autre, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rougeRAL 3000, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 98 mm, Largeur de l'appareil en mm: 85 mm, Profondeur del'appareil en mm: 106 mm, Dimension verticale du plastron enmm: 85 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 85 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 70mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:70 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: L'inclinaisonest de 20°


