Bals - Socle TI 400V 3P+T 6H 16A IP44 - 12779


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941127790
Réf. Sonepar
00145012779
Réf. Fournisseur
12779
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne sans vis
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
100 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
92 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 12779EAN: 4024941127790socle de prise tableau Quick-Connect incliné 16A 4p(3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nu, Sectionmaximale des conducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction avec contactKontex, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035,Hauteur de l'appareil en mm: 100 mm, Largeur de l'appareilen mm: 92 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 93 mm,Dimension verticale du plastron en mm: 100 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 92 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 85 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 77 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'inclinaison est de 20°