Bals - Testeur de polarité 3P+T 32A - 2230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP) - IP44
couleur caractéristique - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941022309
Réf. Sonepar
00145002230
Réf. Fournisseur
2230
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non


