Baumer - ESG 34AH0200 - 10132540

BAUMER
CopieCopie
Baumer - ESG 34AH0200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 2 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • type de câble - multiconducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connectivity & Control (CC)

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00149132540

Réf. Fournisseur

10132540

Réf. Commerciale

Baumer

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

type de câble:

multiconducteur

ESG 34AH0200