Baumer - ESW 31SH0500 - 10127795

BAUMER
CopieCopie
Baumer - ESW 31SH0500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • type de câble - multiconducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connectivity & Control (CC)

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00149127795

Réf. Fournisseur

10127795

Réf. Commerciale

Baumer

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

type de câble:

multiconducteur

ESW 31SH0500