Be-Led - BOREALE ENC 316- 4W 3000K - TR16046501

CopieCopie
Be-Led - BOREALE ENC 316- 4W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 4 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ENCASTRE SOL ET BALISAGE LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3760133354018

Réf. Sonepar

08138335401

Réf. Fournisseur

TR16046501

Réf. Commerciale

Be-Led

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

4 W

couleur du boîtier/corps:

gris

orientable:

Non

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

54 mm

Encastré de sol en inox 316L. Résiste aux fortes perturbations climatiques (air salin, eaux traitées). Basse tension pour une installation en bord de plan d'eau.