Be-Led - CAMUS PRO 20W-IP44-3000K-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1550 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302552757
Réf. Sonepar
08138255275
Réf. Fournisseur
TR02124413B
Réf. Commerciale
Be-Led
puissance du système
20 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1550 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
III
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse fournie
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
hauteur/profondeur
13 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
30 mm
Downlight rond blanc en aluminium. De très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires..