Be-Led - CAMUS UGR19 25W-IP44 FACADE-4000K-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2135 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760302553099
Réf. Sonepar
08138255309
Réf. Fournisseur
TR02254405B
Réf. Commerciale
Be-Led
puissance du système
25 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2135 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
III
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
hauteur/profondeur
13 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
35 mm
Downlight de faible épaisseur avec diffuseur prismatique.