Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Be-Led - DALLE BACKLIT ECO-40W-4000K-2 PIECES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760302551019

Réf. Sonepar

08138255101

Réf. Fournisseur

PL04402001

Réf. Commerciale

Be-Led

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

3400 lm

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

III

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse fournie

Oui

Degré de protection (NEMA)

2

largeur

595 mm

hauteur/profondeur

26 mm

longueur

595 mm

Panneau led économique avec bornier de connexion et filin de sécurité. Un colis = 1 référence qui contient 2 produits